Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektroden-Anschleifgerät TURBO-SHARP X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolframelektroden-Anschleifgerät TURBO-SHARP X
Wolframelektroden-Anschleifgerät TURBO-SHARP X
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55490
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55490
EAN/GTIN:
     9004853554902
Suchbegriffe:
Wolframelektroden Anschleifgerät
wolframelektroden-anschleifgerät
    Weitere Informationen:
    Schleifbare-Elektroden Ø:
    1,6/2,0/2,4/3,2 mm optional auch 1,0/4,0/4,8/6,0 mm
    Anschleifwinkel:
    (stufenlos) 20/30/40/50/60 °
    Schleifbare Elektrodenlänge min.:
    40 mm optional bis 15 mm
    Schleifscheibendurchmesser:
    40 mm
    Drehzahl:
    (einstellbar) max. 27.000 UpM
    Motorleistung:
    500 W
    Netzanschluss / Phasen:
    230 / 1 V / ~
    Netzfrequenz:
    50 / 60 Hz
    Anschlussstecker:
    Schuko
    Gewicht:
    1.98 kg
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Extrascharf: TURBO-SHARP® X:
    Die Präzision des Elektrodenanschliffs hat wesentlichen Einf
    Gleichmäßiger Längsschliff für ruhigen Lichtbogen:
    - Diamant-Kegelschliff mit feinsten Längsriefen und Planschl
    Sicheres Anschleifverfahren:
    - An Absaugvorrichtung anschließbar<br/>- Gekapseltes Geräte
    Diamantschleifscheibe 6-fach genützt:
    - Doppelseitig beschichtete Diamantschleifscheibe<br/>- Schl
    Im Set enthalten::
    - TURBO-SHARP X Anschleifgerät<br/>- Standard-Schleifkopf fü
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 693,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 778,30*
    € 926,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 723,02*
    € 860,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 707,88*
    € 842,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 698,83*
    € 831,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 693,84*
    € 825,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.