Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGSWITCH Hand-Hebemagnet Hand Lifter 60-CE, kabellos, Haltekraft 27(104) kg, 'ON/OFF schaltbar', inkl. 2 Lithium Ion Akkus & Ladegerät, Akkulebensdauer ca. 2000 Ladezyklen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGSWITCH Hand-Hebemagnet Hand Lifter 60-CE,
MAGSWITCH Hand-Hebemagnet Hand Lifter 60-CE,
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55480
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55480
EAN/GTIN:
     9004853554803
Suchbegriffe:
Handhebemagnete
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
  • Einfach & universell einsetzbar ob zum Platten, Bleche, Rohre fixieren oder für Schleif-, Schneid-, Entgrat- & Bohrarbeiten
  • Verschieben oder Anheben von sogar heißen Metallblechen
Weitere Informationen:
ON/OFF Schaltung:
Ja
Haltekraft:
27 kg
Länge:
178 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
254 mm
Gewicht:
1.45 kg
Ursprungsland:
US
Paketdiensfähig:
Ja
Magnet Polklemmen, Winkel, Positionierhilfen -ON/OFF schaltb:
- Produktivitätssteigerung<br/>- Kostenreduktion<br/>- mehr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,03*
€ 625,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,71*
€ 597,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 501,22*
€ 596,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,30*
€ 572,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,91*
€ 559,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.