Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseklemme NEVADA 3 (400 A / 35% ED bzw. 300 A / 60% ED), f. max. KabelØ 70 mm², Öffnung max. 73mm, 330g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseklemme NEVADA 3
Masseklemme NEVADA 3
Artikel-Nr.:
     C6014-55341
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55341
EAN/GTIN:
     9004853553417
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
masseklemme 400a
masseklemme
  • Masseklemme in Industriequalität aus verzinktem Stahlblech
    - Strombelastung 250, 350, 500 oder
    600 Ampere / 35 % Einschaltdauer
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
300 A
Einschaltdauer bei 35 %:
400 A
Max. Klemmbereich:
73 mm
Kabelquerschnitt:
70 mm²
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: elmag masseklemme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.