Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseklemme NEVADA 2 (250 A / 35% ED bzw. 200 A / 60% ED), f. max. KabelØ 35 mm², Öffnung max. 53mm, 225g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseklemme NEVADA 2
Masseklemme NEVADA 2
Artikel-Nr.:
     C6014-55340
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55340
EAN/GTIN:
     9004853553400
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
elmag masseklemme
masseklemme
  • Masseklemme in Industriequalität aus verzinktem Stahlblech
    - Strombelastung 250, 350, 500 oder
    600 Ampere / 35 % Einschaltdauer
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
200 A
Einschaltdauer bei 35 %:
250 A
Max. Klemmbereich:
53 mm
Kabelquerschnitt:
35 mm²
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: masseklemme 250a
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.