Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter FALCON 700 (500 A / 35% ED bzw. 400 A / 60% ED) f. max. KabelØ 95 mm², max. ElektrodenØ 8,0mm, 780g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter FALCON 700 - Auslaufmodell
Elektrodenhalter FALCON 700 - Auslaufmodell
Artikel-Nr.:
     C6014-55335
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55335
EAN/GTIN:
     9004853553356
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
elektrodenhalter 500 ampere
  • Profi-Elektrodenhalter für mittlere bis hohe Strombelastung
    - 200, 300, 400 oder 500 Ampere / 35 % Einschaltdauer
Weitere Informationen:
Einschaltdauer bei 60 %:
400 A
Einschaltdauer bei 35 %:
500 A
Max. verschweißbarer Elektroden-Ø:
8 mm
Kabelquerschnitt:
95 mm²
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.