Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel-Stecker, schwarz 35/50 mm2, Zapfen-Ø 13 mm, 60% ED @ 315A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel-Stecker, schwarz
Schweißkabel-Stecker, schwarz
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55324
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55324
EAN/GTIN:
     9004853553240
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
    Weitere Informationen:
    Zapfendurchmesser:
    13 mm
    Einschaltdauer bei 60 %:
    315 A
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: schweißkabel konfektioniert
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.