Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel CU 95mm2, 50m, Gummi H01N2-D HAR (Preis per m) lieferbar in 5 m Schritten: 5m/10m/15m/...


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schweißkabel CU 95mm2, Gummi H01N2-D HAR
Schweißkabel CU 95mm2, Gummi H01N2-D HAR
Artikel-Nr.:
     6C8MS-645426
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55308
EAN/GTIN:
     9004853553080
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
  • Hochwertiger Kupferleiter für Elektrodenhalter- und Massekabel (Meterware)
  • Isolierung Gummi H01N2-D HAR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
11
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 52,83*
2 Tage
11
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 43,70*
€ 58,05*
5 Tage
10
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 68,06*
€ 88,02*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 52,83*
€ 62,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,14*
€ 58,48
pro Meter
ab 15 Meter
€ 48,95*
€ 58,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,37*
€ 56,37
pro Meter
ab 40 Meter
€ 47,14*
€ 56,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,43*
€ 49,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 264,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.