Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454499 Herst.-Nr.: 55228 EAN/GTIN: 9004853552281 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 1000 mm | Norm: | EN 499 | Art der Legierung: | niedrig-/mittellegierte SE | Dehngrenze bei 0,2: | 280 N/mm² | Zugfestigkeit: | 390 N/mm² | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | Stahl-Schweißstäbe 1.0324: | Schweißstäbe aus niedriglegiertem Stahl 1.0324 für das Autog |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,82* | € 10,42* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 21,90* | ab € 7,25* | € 10,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,33* | € 17,70* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,57* | € 17,95* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,57* | € 20,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|