Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-644843 Herst.-Nr.: 55227 EAN/GTIN: 9004853552274 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3 mm | Länge: | 1000 mm | Norm: | EN 499 | Art der Legierung: | niedrig-/mittellegierte SE | Dehngrenze bei 0,2: | 280 N/mm² | Zugfestigkeit: | 390 N/mm² | Ursprungsland: | DE | Paketdiensfähig: | Ja | Stahl-Schweißstäbe 1.0324: | Schweißstäbe aus niedriglegiertem Stahl 1.0324 für das Autog |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,29* | € 9,70* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 21,90* | ab € 7,30* | € 10,67* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,79* | € 18,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,02* | € 18,88* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 22,06* | € 27,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|