Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen-Schweißstäbe (G1 - 1.0324) 2,5 x 1000mm (Preis per kg) Charge Nr.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autogen-Schweißstäbe (G1 - 1.0324)
Autogen-Schweißstäbe (G1 - 1.0324)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-55226
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55226
EAN/GTIN:
     9004853552267
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
autogen schweißdraht
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    2.5 mm
    Länge:
    1000 mm
    Norm:
    EN 499
    Art der Legierung:
    niedrig-/mittellegierte SE
    Dehngrenze bei 0,2:
    280 N/mm²
    Zugfestigkeit:
    390 N/mm²
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Stahl-Schweißstäbe 1.0324:
    Schweißstäbe aus niedriglegiertem Stahl 1.0324 für das Autog
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.