Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelhebel-Schneideinsatz KE(K) 17 mit Heizdüse H1 und Schneiddüse S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelhebel-Schneideinsatz KE(K) 17
Flügelhebel-Schneideinsatz KE(K) 17
Artikel-Nr.:
     C6014-55168
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55168
EAN/GTIN:
     9004853551680
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
  • Flügelhebel-Schneideinsatz KEK 17
    Flügelhebelventil für Vorwärmung und Schneidarbeiten
    von 3 bis 100 mm, mit Heizdüse H1 und Schneiddüse
    S2. 25-50 mm Ausbaufähig bis 300 mm Trenntiefe.
Weitere Informationen:
Min. Schneidbereich:
3 mm
Max. Schneidbereich:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: Heizdüse, brennschneideinsatz flügel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.