Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflasche Mischgas M21 C (82% Ar/18% CO2) 20l / 200bar, gefüllt UN 1956 verdichtetes Gas, n.a.g. (Argon+Kohlendioxid), Klasse 2, ADR *Beförderung ohne Überschreitung der in U...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflasche Mischgas M21 C (82% Ar/18% CO2)
Stahlflasche Mischgas M21 C (82% Ar/18% CO2)
Artikel-Nr.:
     C6014-54202
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     54202
EAN/GTIN:
     9004853542022
Suchbegriffe:
Stahlflasche
stahlflasche 20 liter
  • Mischgas 82 % Argon / 18 % CO²
    für MAG Stahl / Edelstahl
  • - 10, 20 oder 50 Liter, 200 bar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
""
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,14*
€ 561,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,17*
€ 559,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,25*
€ 500,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,20*
€ 492,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,57*
€ 480,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.