Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Pneumatik-Lichtmast K45-360 600Watt = 85.000Lumen, 230 Volt, 4,5m ausfahrbar mit integrierter Drucklufteinheit und Radsatz und ausklappbaren Standbeinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Pneumatik-Lichtmast K45-360
Mobiler Pneumatik-Lichtmast K45-360
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53985
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53985
EAN/GTIN:
     9004853539855
Suchbegriffe:
Lichtmast
Lichtmast für Stromerzeuger
lichtmast
  • Flexibel einsetzbar für Baustellen, Veranstaltungen, Feuerwehr, Rettung, sowie Polizei und Katastrophenschutz
  • Integrierter Druckluft-Kompressor für schnelles und einfaches Ausfahren
  • Ausklappbare Stützbeine mit Sicherheitsschalter und Verriegelungsanzeige
  • Drehregler für Lichtaktivierung und Dimmfunktion
  • Integrierter Überlastschutz und FI-Schutzschalter
  • Reihenverbindung mehrere Lichtmast durch 230-Volt-Ausgang möglich
  • Serienmäßig ausgestattet mit Transport- und Tragegriff, Radsatz sowie demontierbarer Einladehilfe für 1-Mann-Verladung
  • Gehwegmodus: ermöglicht die Befestigung an bestehende Strukturen (zb. Sicherheitszaun) um den Betrieb mit eingeklappten Beinen zu ermöglichen.
  • Optional mit Funkfernbedienung erhältlich!
  • Einfaches Handling dank abnehmbarem Geländeradsatz (serienmäßig)
Weitere Informationen:
Lichtleistung:
85000 lm
Anschluss:
230 V
Max. Windstabilität:
70 km/h
Höhe ausgefahren:
4500 mm
Höhe eingefahren:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
75 kg
Ursprungsland:
GB
Paketdiensfähig:
NEIN
TOP Sicherheit::
Kipp- und Verriegelungssensoren in den Stützbeinen sorgen fü
Variabler LED-Lichtkopf 360°:
Flexibel einstellbare LED-Module ermöglichen sowohl 360° Aus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.082,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.839,47*
€ 6.948,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.294,41*
€ 6.300,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.281,17*
€ 6.284,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.146,90*
€ 6.124,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5.146,39*
€ 6.124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.094,19*
€ 6.062,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5.089,09*
€ 6.056,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.082,28*
€ 6.047,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.