Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasrohr 'Edelstahl' flexibel, 2 m inkl. Anschluß ID38/42mm für Stromerzeuger mit GX270/390/610/620/670 (offen), 1B40 (alle), Z482 (SEDSS Version), OC 60 (SEDSS Version), SEBSS...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgasrohr flexibel, 2 m inkl. Anschluß ID38/42mm
Abgasrohr flexibel, 2 m inkl. Anschluß ID38/42mm
Artikel-Nr.:
     C6014-53865
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53865
EAN/GTIN:
     9004853538650
Suchbegriffe:
Abgasrohr
Abgasrohr Abgasanlage
Abgasrohr KFZ
Auspuffrohr KFZ
  • Innendurchmesser 38 mm, Außendurchmesser 42 mm
  • für Stromerzeuger mit GX270/390, 1B40, Z482, OC60, L100AE/N, 12LD477
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
Ja
Aufstellungsoptionen - Spezialzubehör zur Aufstellung in Inn:
Der Betrieb eines Stromerzeugers oder einer dauerhaft instal
Abgasrohr flexibel 2 m:
Abgas sauber ausleiten - flexibel verlegbares, trittfestes M
Bei der Planung der korrekten Anlagen-Aufstellung ist Ihnen:
Wir beraten Sie gerne über die Voraussetzungen zum Betrieb e
Weitere Suchbegriffe: KFZ Abgasrohr, abgasrohr abgasanlage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,64*
€ 239,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.