Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasrohr 'Edelstahl' flexibel, 2 m inkl. Anschluß ID35/AD38mm für Stromerzeuger mit GX 630/690 (offen und SS), GX 610/620/670 (nur SS), SEBSS 2600W(E), SEDSS/103/113/183 W(D)E ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgasrohr flexibel, 2 m inkl. Anschluß ID35/AD38mm
Abgasrohr flexibel, 2 m inkl. Anschluß ID35/AD38mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53864
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53864
EAN/GTIN:
     9004853538643
Suchbegriffe:
Abgasrohr
Abgasrohr Abgasanlage
Abgasrohr KFZ
Auspuffrohr KFZ
  • Innendurchmesser 35 mm, Außendurchmesser 38 mm
  • für Stromerzeuger mit GX630/690, SEDSS 103/113/183, SED 113/183
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
Aufstellungsoptionen - Spezialzubehör zur Aufstellung in Inn:
Der Betrieb eines Stromerzeugers oder einer dauerhaft instal
Abgasrohr flexibel 2 m:
Abgas sauber ausleiten - flexibel verlegbares, trittfestes M
Weitere Suchbegriffe: KFZ Abgasrohr, abgasrohr abgasanlage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.