Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEDSSR 20WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A mit KUBOTA-Motor V2203M (super-schallgedämmt, Vermietversion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEDSSR 20WDE-AVR-DSE4520 - Stage 5
Stromerzeuger SEDSSR 20WDE-AVR-DSE4520 - Stage 5
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53491
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53491
EAN/GTIN:
     9004853534911
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Robustes Zincor Gehäuse (galvanisiert) - pulverbeschichtet
  • Große versperrbare Wartungstüren
  • Synchrongenerator und AVR-Regelung serienmäßig
  • Verzinkter Grundrahmen mit umlaufendem 20 mm Anfahrschutz
  • Bedienpanel mit digitalem Steuermodul DSE4520 und zusätzlichem Analoginstrumenten für Belastung (A), Spannung mit Umschalter (3-phasig), Frequenz sowie Fernstartanschluss
  • Umfangreiches Steckdosenpanel
  • Direkter Leistungsabgang
  • Großdimensionierte innenliegende Serientanks mit Auffangwanne
  • Versperrbare Schalttafeltür
  • Staplertaschen und Hebeöse
  • Motoren nach Stage 5 auf Anfrage
  • Optional: Erhaltungsladegerät Artikel-Nr. 53658
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
20 kVA
Dauerleistung 3~400V:
19 kVA
Leistung 3~400V kont.:
27 A
Maximalleistung 1~230V:
6.8 kVA
Dauerleistung 1~230V:
6.2 kVA
Leistung 1~230V kont.:
29 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
1500 UpM
Kühlung:
wassergekühlt
Motortype:
Kubota V2203M
Abgasstufe:
3A
Motorleistung:
17 kW
Hubraum:
2197 cm³
Zylinder:
3
Tankinhalt:
86 l
Verbrauch bei 75% Last:
2.5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
35.5 h
Abmessungen LxBxH:
1850x910x1370 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
825 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
87 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
62 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
RENTAL - Diesel - super-schallgedämmt - wassergekühlt 1500 U:
SEDSSR - ideal für Baustelle, Events, Vermietung! Die äußers
Ausstattung:
- Anschlüsse: 230 V: 2x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32
Serienausstattung:
Schalttafel SEDSSR 113-44WDE:<br/>- Analoge Anzeigen für 3xA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.757,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.862,62*
€ 26.016,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.820,32*
€ 25.966,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.757,98*
€ 25.892,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.