Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEDSS 34WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A mit KUBOTA-Motor V3300 (super-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEDSS 34WDE-AVR-DSE4520
Stromerzeuger SEDSS 34WDE-AVR-DSE4520
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53479
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53479
EAN/GTIN:
     9004853534799
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor mit Wasserkühlung
  • Platzsparend - großer Kraftstofftank mit Grundrahmen
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung, Spannungsdifferenz max. ±1%
  • Einfaches Handling - Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Übertemperatur und niedrigem Öldruck
  • Fehlerstrom-Schutzschalter und Erdspieß
  • Steuermodul DSE 4520 für den Automatikbetrieb
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
33 kVA
Dauerleistung 3~400V:
30 kVA
Leistung 3~400V kont.:
43 A
Maximalleistung 1~230V:
11.6 kVA
Dauerleistung 1~230V:
10.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
43 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
1500 UpM
Kühlung:
wassergekühlt
Motortype:
Kubota V3300
Abgasstufe:
3A
Motorleistung:
28 kW
Hubraum:
3318 cm³
Zylinder:
4
Tankinhalt:
90 l
Verbrauch bei 75% Last:
6 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
15 h
Abmessungen LxBxH:
2100x940x1120 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
870 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
90 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
65 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
SUPERSILENT-INDUSTRIAL - Diesel - super-schallgedämmt und wa:
SEDSS Stromerzeuger mit langsam laufendem Dieselmotor bietet
Ausstattung:
- Anschlüsse: 230V: 2x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32A
Start-Stopp-Automatik DSE4520 serienmäßig:
Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermöglicht den manuellen Sta
Optional::
Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- u
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.805,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.914,52*
€ 27.268,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.870,15*
€ 27.215,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.805,59*
€ 27.138,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.