Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEDSS 20WDE-AVR-DSE4520 - Stage 3A mit KUBOTA-Motor V2203M (super-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEDSS 20WDE-AVR-DSE4520 - Stage 5
Stromerzeuger SEDSS 20WDE-AVR-DSE4520 - Stage 5
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53477
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53477
EAN/GTIN:
     9004853534775
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Extra kräftig - Original Kubota Viertakt-Dieselmotor mit Wasserkühlung
  • Platzsparend - großer Kraftstofftank mit Grundrahmen
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung, Spannungsdifferenz max. ±1%
  • Einfaches Handling - Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast/Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Übertemperatur und niedrigem Öldruck
  • Fehlerstrom-Schutzschalter und Erdspieß
  • Steuermodul DSE 4520 für den Automatikbetrieb
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
19 kVA
Dauerleistung 3~400V:
18 kVA
Leistung 3~400V kont.:
26 A
Maximalleistung 1~230V:
6.8 kVA
Dauerleistung 1~230V:
6.2 kVA
Leistung 1~230V kont.:
29 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
1500 UpM
Kühlung:
wassergekühlt
Motortype:
Kubota V2203M
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
17 kW
Hubraum:
2197 cm³
Zylinder:
4
Tankinhalt:
80 l
Verbrauch bei 75% Last:
3.7 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
21.6 h
Abmessungen LxBxH:
1980x740x1000 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
660 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
90 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
65 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
SUPERSILENT-INDUSTRIAL - Diesel - super-schallgedämmt und wa:
SEDSS Stromerzeuger mit langsam laufendem Dieselmotor bietet
SEDSS 20WDE:
Kompakte Ausführung und hohe Leistung. Umfangreiches Steckdo
Ausstattung:
- Anschlüsse: 230V: 2x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32A
Start-Stopp-Automatik DSE4520 serienmäßig:
Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermöglicht den manuellen Sta
Optional::
Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- u
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.652,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.770,49*
€ 23.526,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.726,67*
€ 23.474,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.652,03*
€ 23.385,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.