Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEDSS 5500WE-AVR-DSE3110 mit HATZ-Motor 1B40 (super-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEDSS 5500WE-AVR-DSE3110
Stromerzeuger SEDSS 5500WE-AVR-DSE3110
Artikel-Nr.:
     C6014-53225
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53225
EAN/GTIN:
     9004853532252
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Hatz Dieselmotor luftgekühlt
  • Praktischer Wechseltank mit großem Tankvolumen
  • Einfaches Handling - Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
  • Magneto-Stopp-System für Start-Stopp-Automatik
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Übertemperatur und niedrigem Öldruck
  • NEU: Jetzt mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung sowie Fernstart/Stopp über potentialfreien Kontakt
  • NEU: AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher serienmäßig!
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
5.5 kVA
Dauerleistung 1~230V:
5 kVA
Leistung 1~230V kont.:
22 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Hatz 1B40
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
7,1 kW
Hubraum:
462 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
20 l
Verbrauch bei 75% Last:
1.9 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
10.5 h
Abmessungen LxBxH:
1270x640x620 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
200 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
91 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
66 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
SUPERSILENT - Diesel - super-schallgedämmt - luftgekühlt - 4:
Die flüsterleisen SEDSS-Modelle sind aufgrund ihrer langen L
Ausstattung::
- Anschlüsse: 230V: 1x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32A
Beliebte Sonderausstattung::
- Erhaltungsladegerät<br/>- A-LTS Autom. Last-Transferschalt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.907,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.080,46*
€ 11.995,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.993,39*
€ 11.892,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.921,27*
€ 11.806,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.907,53*
€ 11.789,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.