Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SED 6000WE mit HATZ-Motor 1B40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SED 6000WE-AVR
Stromerzeuger SED 6000WE-AVR
Artikel-Nr.:
     C6014-53207
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53207
EAN/GTIN:
     9004853532078
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung - ideal für empfindliche Verbraucher
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • NEU: Alle E-Start Modelle mit HATZ Dieselmotor inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
6 kVA
Dauerleistung 1~230V:
5.4 kVA
Leistung 1~230V kont.:
23 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Hatz 1B40
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
7,1 kW
Hubraum:
462 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
5 l
Verbrauch bei 75% Last:
1.9 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
2.6 h
Abmessungen LxBxH:
830x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
110 kg
Schalldruckpegel in 7m:
83 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Diesel - offene Bauweise - luftgekühlt - 400/230 Vol:
Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieselklas
Ausstattung:
- Anschlüsse: 2x 230 Volt Schuko 16A<br/>- Handstart<br/>- E
Sonderausstattung 2-Radsatz:
Hilfreiche Transportvorrichtung mit Laufrädern und Stützkons
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.106,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.297,37*
€ 6.303,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.255,08*
€ 6.253,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.148,26*
€ 6.126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.115,80*
€ 6.087,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.106,94*
€ 6.077,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.