Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SED 4200WE mit HATZ-Motor 1B30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SED 4200WE-AVR
Stromerzeuger SED 4200WE-AVR
Artikel-Nr.:
     C6014-53203
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53203
EAN/GTIN:
     9004853532030
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Hatz Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung - ideal für empfindliche Verbraucher
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast bzw. thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • NEU: Alle E-Start Modelle mit HATZ Dieselmotor inkl. Magneto-Stopp für elektrische Motorabstellung sowie automatischer Abstellung bei niedrigem Öldruck
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
4.2 kVA
Dauerleistung 1~230V:
3.7 kVA
Leistung 1~230V kont.:
17 A
Kraftstoffart:
Diesel
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Hatz 1B30
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
5 kW
Hubraum:
347 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
4.6 l
Verbrauch bei 75% Last:
1.3 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
3.5 h
Abmessungen LxBxH:
770x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
82 kg
Schalldruckpegel in 7m:
80 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Diesel - offene Bauweise - luftgekühlt - 400/230 Vol:
Stromerzeuger der Serie SED - der Einstieg in die Dieselklas
Ausstattung:
- Anschlüsse: 2x 230 Volt Schuko 16A<br/>- Handstart<br/>- E
Sonderausstattung 2-Radsatz:
Hilfreiche Transportvorrichtung mit Laufrädern und Stützkons
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.653,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.816,11*
€ 5.731,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.778,86*
€ 5.686,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.683,10*
€ 5.572,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.653,41*
€ 5.537,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.