Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 13500WDE-AVR mit HONDA-Motor GX630 und AVR-Regelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEB 13500WDE-AVR
Stromerzeuger SEB 13500WDE-AVR
Artikel-Nr.:
     C6014-53198
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53198
EAN/GTIN:
     9004853531989
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt
  • AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher serienmäßig
  • Mit Honda EasyStart Handstartsystem bzw. je nach Modell mit Elektrostart System und wartungsfreier Startbatterie
  • Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel bzw. niedrigem Öldruck
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
13.5 kVA
Dauerleistung 3~400V:
12 kVA
Leistung 3~400V kont.:
17 A
Maximalleistung 1~230V:
5 kVA
Dauerleistung 1~230V:
4.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
20 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 630
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
14 kW
Hubraum:
688 cm³
Zylinder:
2
Tankinhalt:
20 l
Verbrauch bei 75% Last:
4.2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
4.8 h
Abmessungen LxBxH:
1020x550x600 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
149 kg
Schalldruckpegel in 7m:
75 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Benzin - offenen Bauweise - 400/230 Volt:
Anspruchsvoller Einsatz? Induktive Stromverbraucher? - Kein
Ausstattung:
- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16 A und 1x 400 V CEE 16A-5p<b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.511,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.724,58*
€ 5.622,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.677,49*
€ 5.566,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.556,65*
€ 5.422,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.511,15*
€ 5.368,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.