Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 12000WDE-IP54-AVR mit HONDA-Motor GX630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEB 12054WDE-AVR-IP54-DGUV-B
Stromerzeuger SEB 12054WDE-AVR-IP54-DGUV-B
Artikel-Nr.:
     C6014-53171
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53171
EAN/GTIN:
     9004853531712
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Schutzart IP54
  • AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit
  • Version DGUV: 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweiten Steckdose
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
12.5 kVA
Dauerleistung 3~400V:
11 kVA
Leistung 3~400V kont.:
16 A
Maximalleistung 1~230V:
4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
4 kVA
Leistung 1~230V kont.:
17 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 630
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
14 kW
Hubraum:
688 cm³
Zylinder:
2
Tankinhalt:
20 l
Verbrauch bei 75% Last:
4.2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
4.8 h
Abmessungen LxBxH:
1020x550x600 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
148 kg
Schalldruckpegel in 7m:
75 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BAU - Benzin - IP54 - 400/230 Volt - nach DGUV und BGBAU:
Besonders auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz ist ein
SEB 12054WDE-AVR-IP54-DGUV-B:
Ideal für Baustellen für große Verbraucher. Einfache Bedienu
Ausstattung:
- Anschlüsse: <br/>230V: 1x Schuko 16 A und 1x LSFI 30mA, <b
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.899,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.088,64*
€ 6.055,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.047,91*
€ 6.007,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.944,26*
€ 5.883,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.912,19*
€ 5.845,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.899,66*
€ 5.830,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.