Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEBS 6510WD/25 mit HONDA-Motor GX390 (schallgedämmt, NUR 96 LWA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEBS 6510WD/25
Stromerzeuger SEBS 6510WD/25
Artikel-Nr.:
     C6014-53155
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53155
EAN/GTIN:
     9004853531552
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Integrierter Groß- oder Wechseltank
  • Synchrongenerator mit Compoundregelung
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
400 / 230/50 V/Hz
Maximalleistung 3~400V:
7 kVA
Dauerleistung 3~400V:
6.5 kVA
Leistung 3~400V kont.:
9.4 A
Maximalleistung 1~230V:
4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
4 kVA
Leistung 1~230V kont.:
17 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 390
Abgasstufe:
5
Motorleistung:
8,2 kW
Hubraum:
389 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
25 l
Verbrauch bei 75% Last:
2.4 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
10.4 h
Abmessungen LxBxH:
800x580x630 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
96 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
96 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
71 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
LONGRUN - Benzin - offene Bauweise mit Großtank - 400/230 Vo:
SEBS Stromerzeuger sind robuste Rahmengeräte mit leichter Sc
Ausstattung::
- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A und 1x 400V CEE 16A-5p<br/
Bedienfeldausführungen - Schalttafel SEBS 6510WD/25:
SEBS 4110 und 6510 sind mit Auto-Choke und thermischem Schut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.349,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.519,39*
€ 2.998,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,05*
€ 2.965,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.410,70*
€ 2.868,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,22*
€ 2.820,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.349,13*
€ 2.795,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.