Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 12000WE mit HONDA-Motor GX690 + Wechseltank und Elektrostart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEB 12000WE-AVR
Stromerzeuger SEB 12000WE-AVR
Artikel-Nr.:
     C6014-53116
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53116
EAN/GTIN:
     9004853531163
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung
  • WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
  • Thermischmagnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
12 kVA
Dauerleistung 1~230V:
10.8 kVA
Leistung 1~230V kont.:
47 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Stage:
5
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 690
Motorleistung:
15 kW
Hubraum:
688 cm³
Zylinder:
2
Tankinhalt:
20 l
Verbrauch bei 75% Last:
5 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
4 h
Abmessungen LxBxH:
1020x550x600 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
150 kg
Schalldruckpegel in 7m:
75 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Benzin - offene Bauweise - 230 Volt:
Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind di
Ausstattung:
- Anschlüsse: 230 V Schuko 16 A, CEE 32A-3p<br/>- Starter: E
Beliebte Sonderausstattung::
- 2-Radsatz<br/>- FI-Schutzschalter<br/>- Wechseltanksystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.037,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.226,78*
€ 6.219,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.183,97*
€ 6.168,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.075,55*
€ 6.039,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.041,58*
€ 5.999,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.037,10*
€ 5.994,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.