Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 10000WE mit HONDA-Motor GX630 + Wechseltank und Elektrostart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEB 10000WE-AVR
Stromerzeuger SEB 10000WE-AVR
Artikel-Nr.:
     C6014-53112
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53112
EAN/GTIN:
     9004853531125
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit AVR-Regelung
  • WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
  • Thermischmagnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
10 kVA
Dauerleistung 1~230V:
9 kVA
Leistung 1~230V kont.:
39 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Stage:
5
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 630
Motorleistung:
14 kW
Hubraum:
688 cm³
Zylinder:
2
Tankinhalt:
20 l
Verbrauch bei 75% Last:
4.2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
4.8 h
Abmessungen LxBxH:
1020x550x600 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
146 kg
Schalldruckpegel in 7m:
75 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Benzin - offene Bauweise - 230 Volt:
Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind di
Ausstattung:
- Anschlüsse: 230 V Schuko 16 A, CEE 32A-3p<br/>- Starter: E
Beliebte Sonderausstattung::
- 2-Radsatz<br/>- FI-Schutzschalter<br/>- Wechseltanksystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.557,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.746,51*
€ 5.648,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.705,05*
€ 5.599,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.598,08*
€ 5.471,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.560,23*
€ 5.426,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.557,84*
€ 5.423,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.