Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger SEB 4100W mit HONDA-Motor GX270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger SEB 4100W
Stromerzeuger SEB 4100W
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53103
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53103
EAN/GTIN:
     9004853531033
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
  • Handstart mit EasyStart-System
  • WE-Modelle mit Elektrostart-System und wartungsfreier Startbatterie
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
4 kVA
Dauerleistung 1~230V:
3.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
16 A
Kraftstoffart:
Benzin
Drehzahl:
3000 UpM
Stage:
5
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
Honda GX 270
Motorleistung:
5,8 kW
Hubraum:
270 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
5.3 l
Verbrauch bei 75% Last:
2 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
2.7 h
Abmessungen LxBxH:
770x510x560 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
60 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
96 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
71 dB(A)
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
BASIC - Benzin - offene Bauweise - 230 Volt:
Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind di
SEB 4100W:
Kräftiges Mittelklassegerät für schwer anlaufende Verbrauche
Ausstattung:
- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A<br/>- Handstart<br/>- Abs
Beliebte Sonderausstattung::
- 2-Radsatz<br/>- FI-Schutzschalter<br/>- Wechseltanksystem
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 812,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,61*
€ 1.057,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,34*
€ 1.036,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 869,60*
€ 1.034,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,11*
€ 1.006,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 845,26*
€ 1.005,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,24*
€ 986,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 829,16*
€ 986,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,09*
€ 966,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1313428
ab € 116,41*
Zubehör
Brennenstuhl
1317608
ab € 196,46*
Zubehör
XREEL
9250156-P
ab € 107,47*
Zubehör
PCE
980910315551-P
ab € 33,52*
Zubehör
PCE
980925315551-P
ab € 56,25*
Zubehör
Dönges
280070
ab € 19,24*
Zubehör
Dönges
280071
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.