Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter Stromerzeuger SEBSS 3000Wi mit YAMAHA-Motor MZ175 (super-schallgedämmt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter Stromerzeuger SEBSS 3000Wi
Inverter Stromerzeuger SEBSS 3000Wi
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-53046
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53046
EAN/GTIN:
     9004853530463
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
  • Maximale Leistung 3 kVA
  • Dauerleistung 2,6 kVA
  • Batterie-Ladeanschluss 12 V + 5 Volt USB Anschluss
  • Original Yamaha 4-Takt-Benzinmotor, Antriebsleistung 3,5 kW
  • Effiziente Luftkühlung
  • 4 h Laufzeit bei 75% Last
  • Verbrauch nur 1,6 l/h
  • Extra leise - max. 71 dB(A)
  • Einfaches Handling - Reversierstart mit Yamaha EasyStart
  • LED-Zustandsanzeige und Digitalanzeige
  • Schutzart IP23
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel
  • Überlast- und Kurzschlusssicherung
  • ECO-Automatik
  • Parallelbetrieb möglich
  • 2 Schuko-Steckdosen 230 V
  • Integriertes Fahrwerk
Weitere Informationen:
Spannung - Frequenz:
230/50 V/Hz
Maximalleistung 1~230V:
3 kVA
Dauerleistung 1~230V:
2.6 kVA
Leistung 1~230V kont.:
11 A
Leistung 12VDC A kont.:
12V 8,3 / 5V 2 A
Kraftstoffart:
Benzin
Kühlung:
luftgekühlt
Motortype:
MZ175
Motorleistung:
3,5 kW
Hubraum:
171 cm³
Zylinder:
1
Tankinhalt:
6 l
Verbrauch bei 75% Last:
1.6 l/h
Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last:
4 h
Abmessungen LxBxH:
600x450x520 mm
Gewicht (ohne Treibstoff):
41 kg
Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG:
96 LWA
Schalldruckpegel in 7m:
71 dB(A)
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Höchstleistung für jeden Einsatz:
Ideales kompaktes Modell für leistungsstarke Verbraucher wie
SEBSS 3000Wi mit Digitalanzeige:
Die integrierte Digitalanzeige informiert den Benutzer über
Einfacher Transport:
Integriertes Fahrwerk mit ausklappbarem Transportbügel
Extra leise:
Das schallisolierende Kunststoffgehäuse sowie die serienmäßi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 972,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.