Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Winkelschleifer 125 mm EPS 403 Composit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Winkelschleifer 125 mm
DL-Winkelschleifer 125 mm
Artikel-Nr.:
     C6014-44770
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44770
EAN/GTIN:
     9004853447709
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Automatik-Stopp
  • Werkzeuglose verstellbare Stahlschutzhaube
  • Extrem leicht und handlich
  • Kälteisoliertes Compositgehäuse
  • Für Schrupp- und (dünne) Trennscheiben geeignet
  • PROFI-Modell mit enormer Schleif- und Trennleistung
  • Abluft durch den Handgriff
Weitere Informationen:
Spindelaufnahme (Drehspindel):
M14x2,0
Schleifkörper:
125 x 0,6 x 22 Ø mm
Drehzahl:
12000 UpM
Leistung:
1 kW
Max. Betriebsdruck:
6.3 bar
Luftverbrauch:
650 l/min
Luftanschluss:
3/8 Zoll
Vibration:
6.6 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
88 dB(A)
Länge:
253 mm
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
TW
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,78*
€ 478,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43800
ab € 138,88*
Ähnlich
ELMAG
43801
ab € 222,25*
Ähnlich
ELMAG
43802
ab € 385,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.