Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Schlauchaufroller Serie 560 Mod. 75600/10, Luft/Wasser/Diesel bis 20 bar, IG 1'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manueller Schlauchaufroller Serie 560
Manueller Schlauchaufroller Serie 560
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44507
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44507
EAN/GTIN:
     9004853445071
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Max. Schlauchkapazitäten:
    Ø 14 mm = Länge max. 200 m
    Ø 17 mm = Länge max. 120 m
    Ø 20 mm = Länge max. 85 m
    Ø 21 mm = Länge max. 60 m
    Ø 27 mm = Länge max. 45 m
    Ø 34 mm = Länge max. 30m
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Lackierter Stahl
Max. Arbeitsdruck:
20 bar
Anschluss Eingang:
IG 1' Zoll
Anschluss Ausgang:
IG 1' Zoll
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Schlauchaufroller Serie MANUAL:
A. Die Schlauchaufroller der Serie MANUAL sind mit einem Sic
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,87*
€ 803,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,95*
€ 785,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,22*
€ 752,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,18*
€ 732,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,43*
€ 706,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44501
ab € 472,98*
Ähnlich
ELMAG
44505
ab € 703,53*
Ähnlich
ELMAG
44502
ab € 236,17*
Ähnlich
ELMAG
44503
ab € 396,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.