Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 540 Mod. 75420/10, Luft/Wasser/Diesel bis 20 bar, IG 1'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 540
Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 540
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44505
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44505
EAN/GTIN:
     9004853445057
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Max. Schlauchkapazitäten:
    Ø 14 mm = Länge max. 110 m
    Ø 17 mm = Länge max. 60 m
    Ø 20 mm = Länge max. 45 m
    Ø 21 mm = Länge max. 25 m
    Ø 27 mm = Länge max. 20 m
    Ø 34 mm = Länge max. 15 m
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl AISI 304
Max. Arbeitsdruck:
20 bar
Anschluss Eingang:
IG 1' Zoll
Anschluss Ausgang:
IG 1' Zoll
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
ELMAG-Aufroller:
Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
Schlauchaufroller Serie MANUAL:
A. Die Schlauchaufroller der Serie MANUAL sind mit einem Sic
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,31*
€ 934,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,14*
€ 921,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,58*
€ 883,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,58*
€ 861,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,40*
€ 831,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
44502
ab € 236,17*
Ähnlich
ELMAG
44503
ab € 396,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.