Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '436/251' für AD blue, 10 m, 3/4', 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '436/251'
INDUSTRIE Schlauchaufroller '436/251'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43712
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43712
EAN/GTIN:
     9004853437120
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    3/4 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    19 x 27 mm
    Schlauchlänge:
    10 m
    Max. Arbeitsdruck:
    10 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/4'
    Anschluss Ausgang:
    AG 3/4'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl <br/>- Drehgelenk: Ede
    Einsatzgebiet::
    - Werkstätten (KFZ, LKW)<br/>- Betankungsanlagen
    Serienmäßig::
    - Schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.412,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.531,43*
    € 1.822,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.515,07*
    € 1.802,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.462,66*
    € 1.740,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.434,18*
    € 1.706,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.412,33*
    € 1.680,67
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43711
    ab € 732,73*
    Ähnlich
    ELMAG
    43082
    ab € 899,37*
    Ähnlich
    ELMAG
    43083
    ab € 1.669,47*
    Ähnlich
    ELMAG
    43715
    ab € 920,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.