Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '534/250' für AD blue, ohne Schlauch 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '534/250' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller Edelstahl '534/250' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43715
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43715
EAN/GTIN:
     9004853437151
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Edelstahl<br/>- Drehgelenk: Edelstahl A
    Einsatzgebiet::
    - Werkstätten (KFZ, LKW)<br/>- Betankungsanlagen
    Serienmäßig::
    - Schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/><br/><br/>
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 921,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.023,79*
    € 1.218,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.007,89*
    € 1.199,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 970,81*
    € 1.155,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 947,24*
    € 1.127,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 921,95*
    € 1.097,12
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43082
    ab € 898,36*
    Ähnlich
    ELMAG
    43083
    ab € 1.665,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.