Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/79' für Sauerstoff/Azetylen, 27m, 2x3/8'mm, 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/79'
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/79'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43594
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43594
EAN/GTIN:
     9004853435942
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    2 x 3/8 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    9 + 9 x 16 mm
    Schlauchlänge:
    27 m
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/8'
    Anschluss Ausgang:
    IG 3/8'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl <br/>- Drehgelenk: Mes
    Einsatzgebiet::
    - Stahlbau, Werkstätten (KFZ, LKW)<br/>- Schrotthandel, Auto
    Serienmäßig::
    - Schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.081,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.189,04*
    € 1.414,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.166,73*
    € 1.388,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.124,80*
    € 1.338,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.101,49*
    € 1.310,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.081,22*
    € 1.286,65
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43560
    ab € 441,55*
    Ähnlich
    ELMAG
    43563
    ab € 549,46*
    Ähnlich
    ELMAG
    43566
    ab € 694,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.