Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/80' für LPG/Methan/Natural Gas/Propan, ohne Schlauch, 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/80' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '430/80' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43560
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43560
EAN/GTIN:
     9004853435607
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    AG 3/8' links
    Anschluss Ausgang:
    AG 3/8' links
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl <br/>- Drehgelenk: Mes
    Einsatzgebiet::
    - Tankanlagen, Schweißtechnik
    Serienmäßig::
    - Schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/><br/><br/>
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 436,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 499,39*
    € 594,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 491,94*
    € 585,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 473,17*
    € 563,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 459,46*
    € 546,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 436,85*
    € 519,85
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43563
    ab € 544,76*
    Ähnlich
    ELMAG
    43566
    ab € 690,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.