Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/82' für LPG/Methan/Natural Gas/Propan, 30m-10x17mm, 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/82'
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/82'
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43567
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43567
EAN/GTIN:
     9004853435676
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Schlauchdurchmesser:
    3/8 Zoll
    Schlauch-Ø innen x außen:
    10 x 17 mm
    Schlauchlänge:
    30 m
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/8' links
    Anschluss Ausgang:
    IG 3/8' links
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl <br/>- Drehgelenk: Mes
    Einsatzgebiet::
    - Tankanlagen, Schweißtechnik
    Serienmäßig::
    - Schwenkbare Konsole 40° links/rechts<br/>- Schlauchzuleitu
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.001,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.103,42*
    € 1.313,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.080,43*
    € 1.285,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.041,43*
    € 1.239,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.019,19*
    € 1.212,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.001,86*
    € 1.192,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43560
    ab € 441,55*
    Ähnlich
    ELMAG
    43563
    ab € 549,46*
    Ähnlich
    ELMAG
    43566
    ab € 694,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.