Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleif-Vliesband für EPS 450 FEIN', blau 10x330mm, NBF 800 F4W 10 Stk.-Packung auch speziell für Edelstahl geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleif-Vliesband für EPS 450
Schleif-Vliesband für EPS 450
Artikel-Nr.:
     5417B-p453737
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42992
EAN/GTIN:
     9004853429927
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
schleifvliesband 10x330
  • Fein, 10 Stk., für EPS 450 (auch für Edelstahl geeignet)
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
330 mm
Ursprungsland:
UA
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesband
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,39*
€ 67,67*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,86*
€ 67,86*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,26*
€ 70,34*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 70,64*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 60,13*
€ 83,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42990
ab € 51,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.