Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleif-Vliesband für EPS 450 GROB', braun 10x330mm, NBF 800 F4W 10 Stk.-Packung auch speziell für Edelstahl geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleif-Vliesband für EPS 450
Schleif-Vliesband für EPS 450
Artikel-Nr.:
     5417B-p453735
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42990
EAN/GTIN:
     9004853429903
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
schleifvliesband 10x330
  • Grob, 10 Stk., für EPS 450 (auch für Edelstahl geeignet)
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
330 mm
Ursprungsland:
UA
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesband
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,32*
€ 66,88*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,62*
€ 67,08*
4 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 69,72*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 70,03*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 60,00*
€ 82,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.