Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleif-Vliesband für EPS 450 MITTEL', rotbraun 10x330mm, NBF 800 F4W 10 Stk.-Packung auch speziell für Edelstahl geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleif-Vliesband für EPS 450
Schleif-Vliesband für EPS 450
Artikel-Nr.:
     C6014-42991
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42991
EAN/GTIN:
     9004853429910
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
schleifvliesband 10x330
  • Mittel, 10 Stk., für EPS 450 (auch für Edelstahl geeignet)
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
330 mm
Ursprungsland:
UA
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42990
ab € 51,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.