Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung Edelstahl 316 JWL Serie 540 DN 7,8, mit Schlauchtülle 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung Edelstahl 316 JWL Serie 540
Kupplung Edelstahl 316 JWL Serie 540
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-41606
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41606
EAN/GTIN:
     9004853416064
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
  • Nenndurchfluss: 1.900 Nl/min (bei 6 bar Vordruck und Druckabfall 0,6 bar)
  • Max. Betriebsdruck (p1) / Sprengdruck 35 bar / 150 bar
  • Betriebstemperatur -20°C bis +60°C
  • beliebige Einbaulage
  • Durchflussrichtung: vorzugsweise Kupplung vor Stecker in Stromrichtung
Weitere Informationen:
Länge (gesamt):
73 mm
Gewinde- oder Tüllenlänge:
24 mm
Ursprungsland:
DK
Paketdiensfähig:
Ja
Edelstahlkupplungen JWL Serie 540 - DN 7,8:
Edelstahlkupplung “AISI 316“ für den Lebensmittelbereich. Ro
Material:
- Gehäuse/Anschlussstück aus Edelstahl 316<br/>- Kugelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41626
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.