Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Obertopf 600 cm³ für Modell FOPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Obertopf 600 cm³
Nylon-Obertopf 600 cm³
Artikel-Nr.:
     C6014-32911
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32911
EAN/GTIN:
     9004853329111
Suchbegriffe:
Fließbecher
fließbecher
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 13,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    32907
    € 51,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.