Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlpistole Modell PS-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandstrahlpistole
Sandstrahlpistole
Artikel-Nr.:
     C6014-32061
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32061
EAN/GTIN:
     9004853320613
Suchbegriffe:
Sandstrahlpistole
sandstrahlpistole
  • Robustes Profigerät für kleine Strahlarbeiten
  • Gut ausbalanciertes , funktionelles Design für optimales Handling
  • Ideal geformter Kunststoffgriff
  • Austauschbare Strahldüse Innen-Ø 6 mm aus Stahl für Strahlgranulat Korngröße bis max. 1,0 mm
  • Saugbecher aus Aluminium für 1 kg Strahlgranulat
  • Druckluftanschluss G 1/4'
  • Arbeitsdruck 6-8 bar
  • Luftverbrauch ca. 500 Liter pro Minute
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Wertschöpfung:
Granulatstrahlen erhöht die Produktqualität und die Wertschö
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32068
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.