Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzpistole RECORD 2100 ECO mit Düsensatz 1,5 mm - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbspritzpistole RECORD 2100 ECO
Farbspritzpistole RECORD 2100 ECO
Artikel-Nr.:
     C6014-32005
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32005
EAN/GTIN:
     9004853320057
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole düsensatz
  • Saugbehälter 1.000cm³
  • Stufenlose Farb-, Luftmengen- und Strahlbreitenregulierung
  • Luftverbrauch 150-250 l/min
  • Arbeitsdruck 4-8 bar
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.5 mm
Betriebsdruck:
4 - 8 bar
Luftverbrauch:
150 - 250 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32914
ab € 16,17*
Zubehör
ELMAG
32027
ab € 23,69*
Zubehör
ELMAG
32028
ab € 23,82*
Zubehör
ELMAG
32029
ab € 25,99*
Zubehör
ELMAG
32030
ab € 23,67*
Zubehör
ELMAG
32031
ab € 26,00*
Zubehör
ELMAG
32032
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.