Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenkupplung DIN 3489 IG 1', 42 mm Klauenweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenkupplung DIN 3489
Klauenkupplung DIN 3489
Artikel-Nr.:
     C6014-21473
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     21473
EAN/GTIN:
     9004853214738
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung 1"
klauenkupplung
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    DE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 12,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.