Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegeldorn MK 4 / B 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegeldorn MK 4 / B 16
Kegeldorn MK 4 / B 16
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-16057
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     16057
EAN/GTIN:
     9004853160578
Suchbegriffe:
Kegeldorn mit Morsekegelschaft
kegeldorn mit morsekegelschaft b16
kegeldorn mit morsekegelschaft
kegeldorn mit morsekegelschaft mk4
  • Morsekegelschaft DIN 228
  • Bohrfutter-Einsteckzapfen DIN 238
  • Gehärtet und feingeschliffen, Austreiblappen brüniert
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
Weitere Informationen:
Abmessungen: d1/D:
31,267/15,733 mm
Abmessungen L/L2/Lx:
24/117,5/38,5 mm
Gewicht:
0.62 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Kegeldorne für formschlüssige, lösungssichere Fixierung <br/
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
17045
ab € 14,79*
Ähnlich
ELMAG
16055
ab € 6,79*
Ähnlich
ELMAG
16046
ab € 6,79*
Ähnlich
ELMAG
16056
ab € 10,82*
Ähnlich
ELMAG
16058
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.