Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARK Adsorptionstrockner ADS 3 inkl. Feinfilter 'C7' und Nachfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MARK Adsorptionstrockner ADS 3
MARK Adsorptionstrockner ADS 3
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-12102
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12102
EAN/GTIN:
     9004853121029
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
    Weitere Informationen:
    Effektive Liefermenge:
    282 l/min
    Max. Betriebsdruck:
    16 bar
    Standard-Taupunkt:
    -40 °C
    G-Filter 0,1 µm 0,1 mg/m³(empfohlene Option):
    G7
    C-Filter 0,01 µm 0,01 mg/m³:
    C7
    Luftabgang:
    3/8 Zoll
    Abmessungen:
    281x92x635 mm
    Gewicht:
    17 kg
    Ursprungsland:
    BE
    Paketdiensfähig:
    Ja
    Serie ADS:
    Ein Kompressor nimmt Feuchtigkeit aus der angesaugten Luft a
    Anwendungen für ADS-Trockner:
    - Chemische und pharmazeutische Industrie<br/>- Petrochemie<
    Funktionsweise der Adsorptionstrockner:
    Die MARK Adsorptionstrockner ADS beseitigen Wasserdampf, der
    Trocknungsphase:
    Feuchte Luft aus dem Verdichter wird durch den Einlassfilter
    Regenerationsphase:
    Während der Trocknungsphase im Turm A wird ein Teil der troc
    Druckbeaufschlagungsphase:
    Sobald die Regeneration ausgeführt wurde und Turm B wieder u
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.115,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.232,86*
    € 2.657,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.212,17*
    € 2.632,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.153,36*
    € 2.562,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.125,56*
    € 2.529,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.115,40*
    € 2.517,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    12100
    ab € 1.694,93*
    Ähnlich
    ELMAG
    12106
    ab € 4.285,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.