Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil 10 bar, AG 3/4', DN10 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsventil 10 bar, AG 3/4', DN10 Messing
Artikel-Nr.:
     C6014-11977
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11977
EAN/GTIN:
     9004853119774
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 10 bar
sicherheitsventil
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g 3/4
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 90,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.