Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil Serie 218, AG 1/4' manuelle Einstellung von 6-12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsventil Serie 218, AG 1/4' manuelle Einstellung von 6-12 bar
Artikel-Nr.:
     C6014-11960
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11960
EAN/GTIN:
     9004853119606
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/4" 6bar
sicherheitsventil
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 6 bar
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 35,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.