Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangbehälter verlängert (+40 mm) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangbehälter verlängert (+40 mm) schwarz
Auffangbehälter verlängert (+40 mm) schwarz
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1766359
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1766359
EAN/GTIN:
     4007081123136
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Ersatzteile für Nietgeräte
auffang behälter
Auffangbehälter verlängert (+40 mm) schwarz
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84679200
Lieferantenproduktbezeichnung:
Auffangbehälter verlängert (+40 mm) schwarz
GTIN:
4007081123136
Herstellerartikelnummer:
1766359
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1766359
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GESIPA Ersatzteile
Artikelbezeichnung:
Auffangbehälter verlängert (+40 mm) schwarz
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Auffangbehälter verlängert (+40 mm) schwarz
Herstellerproduktfamilie:
7446000000
Herstellerproduktbeschreibung:
Auffangbehälter verlängert (+40 mm) schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil GESIPA, Ersatzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.