Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-FAST Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M6 x 9,9 x 12,0 (großverpackt)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
e-FAST Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M6 x 9,9 x 12,0 (großverpackt)
e-FAST Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M6 x 9,9 x 12,0 (großverpackt)
e-FAST Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M6 x 9,9 x 12,0 (großverpackt)
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1705987
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1705987
EAN/GTIN:
     4007081106900
Suchbegriffe:
Blindnietschraube
e-FAST Blindnietschraube


Erdung / Schutzleiteranbindung Die GESIPA Blindnietschraube für Erdung- und Schutzleiteranbindungen


bietet eine hohe Flexibilität und schnelle Installation einer Schutzleiteranbindung


bei der Montage in einem Schaltschrank. Die Vorteile der Blindnietschraube:


-  Schnelle Montage


-  Hohe Flexibilität


-  Keine Beschädigung von umliegenden Oberflächen


-  Erfüllung der Anforderungen


-  gemäß DIN EN 62208


-  Sehr geringe Übergangswiderstände Anwendungsbereiche Schaltschränke für:


-  Verpackungsmaschinen


-  Prüfanlagen


-  Schaltschränke für die Gebäudeautomatisation


-  Standardschaltschränke Die Unterkopfverzahnung bei der Blindnietschraube erzeugt


die Kontaktierung auch bei beschichteten Bauteilen und lackierten Blechen. Tipp: Das beste Setzergebnis erzielen Sie mit dem GESIPA FireBird Pro.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181558
Durchmesser des Schaftes:
9.9 mm
Lieferantenproduktbezeichnung:
e-FAST Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M6 x 9,9 x 12,0 (großverpackt)
GTIN:
4007081106900
Herstellerartikelnummer:
1705987
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1705987
Marke:
GESIPA
Artikelbezeichnung:
e-FAST Blindnietschraube Stahl Flachrundkopf M6 x 9,9 x 12,0 (großverpackt)
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
e-FAST Blindnietschraube Erdung / Schutzleiteranbindung Die GESIPA Blindnietschraube für Erdung- und Schutzleiteranbindungen bietet eine hohe Flexibilität und schnelle Installation einer Schutzleiteranbindung bei der Montage in einem Schaltschrank. Die Vorteile der Blindnietschraube: -  Schnelle Montage -  Hohe Flexibilität -  Keine Beschädigung von umliegenden Oberflächen -  Erfüllung der Anforderungen -  gemäß DIN EN 62208 -  Sehr geringe Übergangswiderstände Anwendungsbereiche Schaltschränke für: -  Verpackungsmaschinen -  Prüfanlagen -  Schaltschränke für die Gebäudeautomatisation -  Standardschaltschränke Die Unterkopfverzahnung bei der Blindnietschraube erzeugt die Kontaktierung auch bei beschichteten Bauteilen und lackierten Blechen. Tipp: Das beste Setzergebnis erzielen Sie mit dem GESIPA FireBird Pro.
Herstellerproduktfamilie:
74420026000200
Herstellerproduktbeschreibung:
e-FAST Blindnietschraube Erdung / Schutzleiteranbindung Die GESIPA Blindnietschraube für Erdung- und Schutzleiteranbindungen bietet eine hohe Flexibilität und schnelle Installation einer Schutzleiteranbindung bei der Montage in einem Schaltschrank. Die Vorteile der Blindnietschraube: -  Schnelle Montage -  Hohe Flexibilität -  Keine Beschädigung von umliegenden Oberflächen -  Erfüllung der Anforderungen -  gemäß DIN EN 62208 -  Sehr geringe Übergangswiderstände Anwendungsbereiche Schaltschränke für: -  Verpackungsmaschinen -  Prüfanlagen -  Schaltschränke für die Gebäudeautomatisation -  Standardschaltschränke Die Unterkopfverzahnung bei der Blindnietschraube erzeugt die Kontaktierung auch bei beschichteten Bauteilen und lackierten Blechen. Tipp: Das beste Setzergebnis erzielen Sie mit dem GESIPA FireBird Pro.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindnietschrauben, Blindnietmuttern, Nietschrauben, Schweißbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,59*
€ 331,5221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,87*
€ 329,4753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,98*
€ 318,8962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,27*
€ 300,2013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,49*
€ 276,6631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.